Diamentowe pasty szlifierskie 5 g, rozpuszczalne w alkoholu i wodzie monokrystaliczny, ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej: 30µm

Nr art.: 552330 30
Cena za 1 Sztuka (PLN 92075,90 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej (µm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej 30 µm
ziarnistość zgrubny
kod kolorów ciemnobrązowe
Zawartość 5 g
Rodzaj produktu Pasta szlifierska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Numer producenta 552330 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
1
Stal < 55 HRC
 
1
Stal < 60 HRC
 
1
Stal < 67 HRC
 
1
węglik spiekany (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
1
kamień
 
1
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pasta diamentowa niezawierająca silikonu w praktycznym zastrzyku dozującym.
Silnie skoncentrowane ziarno diamentu naturalnego w 5g zastrzyku w celu uzyskania równomiernych głębokości chropowatej na powierzchni elementu obrabianego.

Zastosowanie:

Wiązanie mieszalne z alkoholem albo wodą , w każdym stosunku, zapewnia optymalną warstewkę smaru. Łatwe, przyjazne dla środowiska i niepozostawiające resztek czyszczenie narzędzi i elementu obrabianego wodą.
Do prac polerskich na stali hartowanej, węglikach spiekanych, ceramice i materiałach wiązanych.