Diamentowe pasty szlifierskie 5 g, rozpuszczalne w alkoholu i wodzie monokrystaliczny, ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej: 30µm

Nr art.: 552330 30
Cena za 1 sztuka (PLN 98676,33 / 1 Kilogramm)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość pasty szlifierskiej diamentowej (µm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 5 g
Kolor Brązowy
Oznaczenie producenta Diamantschleifpaste
Możliwość użycia do stal
Zakres zastosowania Szlifowanie i polerowanie
stopień rozdrobnienia zgrubne
Materiał ścierny Diament (D)
Min. porównanie ziarnistości 30 µm
Maks. porównanie ziarnistości 30 µm
Rodzaj produktu Pasta szlifierska
Jednostka zawartości gram
Wersja wkład
Platformy pasta
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Numer producenta 552330 30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
1
Stal < 55 HRC
 
1
Stal < 60 HRC
 
1
Stal < 67 HRC
 
1
węglik spiekany (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
1
kamień
 
1
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Pasta diamentowa niezawierająca silikonu w praktycznym zastrzyku dozującym.
Silnie skoncentrowane ziarno diamentu naturalnego w 5g zastrzyku w celu uzyskania równomiernych głębokości chropowatej na powierzchni elementu obrabianego.

Zastosowanie:

Wiązanie mieszalne z alkoholem albo wodą , w każdym stosunku, zapewnia optymalną warstewkę smaru. Łatwe, przyjazne dla środowiska i niepozostawiające resztek czyszczenie narzędzi i elementu obrabianego wodą.
Do prac polerskich na stali hartowanej, węglikach spiekanych, ceramice i materiałach wiązanych.