{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 5 g | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Oznaczenie producenta | Diamantschleifpaste | |
| Możliwość użycia do | stal | |
| Zakres zastosowania | Szlifowanie i polerowanie | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Min. porównanie ziarnistości | 15 µm | |
| Maks. porównanie ziarnistości | 15 µm | |
| Rodzaj produktu | Pasta szlifierska | |
| Jednostka zawartości | gram | |
| Wersja | wkład | |
| Platformy | pasta | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 552330 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197283856 | |
| Numer producenta | 552330 15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |