Diamantslijppasta 5 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn, Korrelgrootte diamantslijppasta: 30µm

Artikelnummer: 552330 30
Prijs per 1 Stuk (16340,00 € / 1 Kilogramm)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte diamantslijppasta (µm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddel Diamant
Slijpmiddelaanduiding D
Korrelgrootte diamantslijppasta 30 µm
Fijnheidsgraad grof
Kleurcode donkerbruin
Inhoud 5 g
Producttype Slijppasta

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552330 30
EAN/GTIN 4045197828866
Nummer fabrikant 552330 30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
 
1
Staal < 55 HRC
 
1
Staal < 60 HRC
 
1
Staal < 67 HRC
 
1
Hardmetaal (HM)
 
1
RVS
 
1
Ti
 
1
Kunststof, GFK
 
1
Steen
 
1
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.
Sterk geconcentreerde natuurdiamantkorrel in 5g spuit voor gelijkmatige ruwdieptes op het werkstukoppervlak.

Toepassing:

De binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.
Voor het polijsten van gehard staal, hardmetaal, keramische materialen en composiet.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan