{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | walcowy | |
| Średnica głowica | 30 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 5 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 10 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Płótno ścierne | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 280 siateczka |
| Numer artykułu | 552207 280 | |
| EAN / GTIN | 2050002053373 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |