Schleifvliesrad, Typ: 280

Artikel-Nr.: 552207 280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,70 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    3,92 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
220 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün Schwarzgrün
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form zylindrisch
Durchmesser Kopf 30 mm
Durchmesser Schaft 3 mm
Antriebsmaschine Geradschleifer
Aufnahme Schaft
Feinheitsgrad sehr fein
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit min. 5 m/s
empfohlene Umfangsgeschwindigkeit max. 10 m/s
Schleifmittelunterlage Vlies
Bindung Kunststoff
Farbe grün
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifvlies
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße (Mesh) 280 Mesh
geeignet zum Flächenschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 552207 280
EAN / GTIN 2050002053373
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schleifvlies für feine Satinierarbeiten.

Verwendung:

Zum Hochglanzpolieren vorgeschliffener Oberflächen mit hohem Anspruch an genaue geometrische Formen.

Hinweis:

Polierschwabbel müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 verwendet werden. Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5 – 10 m/s.