{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | válcová | |
| Průměr hlavy | 30 mm | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 5 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 10 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Rouno | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné rouno | |
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 280 mesh |
| Katalogové číslo | 552207 280 | |
| EAN / GTIN | 2050002053373 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |