Ściernice trzpieniowe o twardości J drobne ZY0613

Nr art.: 551791 ZY0613
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    15,52  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    12,91  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczny

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości ceramiczny
ziarnistość 80
ziarnistość drobny
⌀ główki 6 mm
długość główki 13 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 551791 ZY0613
EAN / GTIN 4007220802182
Numer producenta 4007220802182

Opis

Wykonanie:

drobne, ziarno 80.
Ściernice trzpieniowe PFERD (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych warunków eksploatacji i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, a tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe PFERD znajdują uniwersalne zastosowanie do obróbki krawędzi i płaszczyzn i charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernice trzpieniowe z ziarnem mieszanym (AW-CER), o twardości J, zbudowane z miękkiego połączenia białego korundu szlachetnego ceramicznego, mikrokrystalicznegokorundu spiekanego, w znacznym stopniu ulegającego samoostrzeniu, co zapewnia dużą wydajność ubytkową i chłodny szlif (oznaczenie firmy Pferd: AWCO).

Zastosowanie:

Do obróbki płaszczyzn trudnoskrawalnych nadstopów, jak materiały tytanowe, stopy podstawowe niklu kobaltu oraz stal hartowana.
Zalecana prędkość skrawania 30-50 m/s.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka