• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Ściernice trzpieniowe o twardości J drobne, AW-CER, Typ: SP0408

Nr art.: 551791 SP0408

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta AW-CER
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt stożka
Średnica głowica 4 mm
Długość główki 8 mm
Średnica trzonka 3 mm
Talerze ceramika
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Stopień rozdrobnienia drobne
Min. zalecana prędkość obwodowa 30 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Twardość J
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Materiał ścierny Mieszanka korund spiekany i korund szlachetny biały
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; Titan
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551791 SP0408
EAN / GTIN 4007220898758
Numer producenta 4007220898758
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe PFERD (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych warunków eksploatacji i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, a tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe PFERD znajdują uniwersalne zastosowanie do obróbki krawędzi i płaszczyzn i charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernice trzpieniowe z ziarnem mieszanym (AW-CER), o twardości J, zbudowane z miękkiego połączenia białego korundu szlachetnego ceramicznego, mikrokrystalicznegokorundu spiekanego, w znacznym stopniu ulegającego samoostrzeniu, co zapewnia dużą wydajność ubytkową i chłodny szlif (oznaczenie firmy Pferd: AWCO).
drobne, ziarno 80.

Zastosowanie:

Do obróbki płaszczyzn trudnoskrawalnych nadstopów, jak materiały tytanowe, stopy podstawowe niklu kobaltu oraz stal hartowana.
Zalecana prędkość skrawania 30-50 m/s.