{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | AW-CER | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | Kształt kulisty | |
| Średnica głowica | 3 mm | |
| Długość główki | 3 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Talerze | ceramika | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Stopień rozdrobnienia | drobne | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 30 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 50 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | ceramiczne, | |
| Twardość | J | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Kolor | niebieskie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Materiał ścierny | Mieszanka korund spiekany i korund szlachetny biały | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | Stale stopowe i stale do ulepszania cieplnego; Titan; Stal ulepszana cieplnie. | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi | |
| Właściwości | Bez wibracji | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 551791 KU03 | |
| EAN / GTIN | 4007220898666 | |
| Numer producenta | 4007220898666 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |