{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusiva | Směs slinutého korundu a ušlechtilého korundu bílého | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Průměr hlavy | 6 mm | |
| Délka hlavy | 13 mm | |
| Průměr hřídele | 3 mm | |
| Tvar | Tvar válce | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Označení výrobce | AW-CER | |
| Obsah | 1 ks | |
| Nosný kotouč | keramika | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 30 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Keramické | |
| Tvrdost | J | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel a kalená ocel; Titan | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 551791 ZY0613 | |
| EAN / GTIN | 4007220802182 | |
| Číslo výrobce | 4007220802182 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |