Ściernice trzpieniowe drobne, SiC, Typ: ZY1013

Nr art.: 551780 ZY1013
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
273 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ZY1013
Zawartość 1 szt.
Opis formy walcowy
Średnica głowica 10 mm
Długość główki 13 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Stopień rozdrobnienia drobne
Min. zalecana prędkość obwodowa 25 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 40 m/s
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Do materiału aluminium; metale nieżelazne i kolorowe
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Właściwości Bez wibracji
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 551780 ZY1013
EAN / GTIN 4027497343492
Numer producenta A600001013618A081
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe LUKAS (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe LUKAS znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym i charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernica trzpieniowa SiC ze spoiwem ceramicznym, ziarno 80 (drobne), z efektem samoostrzenia i strukturą o otwartych porach, zapewniającą lepsze odprowadzanie wiórów. ⌀ chwytu 6 mm, długość chwytu 40 mm

Zastosowanie:

Do obróbkistopów aluminium orazmateriałów miękkich (metali kolorowych).
Zalecana prędkość obwodowa 25 − 40 m/s.