Slibestift fin, SiC, Type: ZY1013

Art.-nr.: 551780 ZY1013
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
179 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad fin
Hoved-⌀ 10 mm
Hovedlængde 13 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Skaftlængde 40 mm
Produkttype Slibestift

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 551780 ZY1013
EAN/GTIN 4027497343492
Producentnummer A600001013618A081
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Udførelse:

LUKAS-slibestifter (OSA-certificerede og kontrollerede iht. EN 12 413) er med hensyn til hårdhed, binding, korntyper og kornstørrelser afstemt til de angivne opgaver og et så stort anvendelsesspektrum som muligt. Det præcise rundløb sikrer vibrationsfrit arbejde og skåner dermed menneske, maskine og emne. LUKAS-slibestifter er konstruerede universalt til slibning af kanter og flader og udmærker sig ved en maksimal slibeeffekt kombineret med lang standtid og ensartet overfladekvalitet på emnerne.
Keramisk bundne SiC-slibestifter, kornstørrelse 80 (fin), med høj selvslibende effekt og struktur med åbne porer til forbedret spåntransport. Skaft-⌀ 6 40 mm, skaftlængde 40 mm.

Anvendelse:

Til bearbejdning af aluminiumslegeringer og bløde materialer (uædle metaller).
Anbefalet skærehastighed 25 − 40 m/s.