{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusiva | karbid křemíku (SiC) | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Průměr hlavy | 10 mm | |
| Délka hlavy | 13 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Tvar | válcová | |
| Velikost jádra (síťovina) | 80 mesh | |
| Obsah | 1 ks | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Doporučená obvodová rychlost min. | 25 m/s | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 40 m/s | |
| Pojivo | keramika | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Vhodné pro materiál | hliník; Neželezné a barevné kovy | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Brusky na plochy; Rohové brusky | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 551780 ZY1013 | |
| EAN / GTIN | 4027497343492 | |
| Číslo výrobce | A600001013618A081 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |