Mola abrasiva fine ZY1013

Codice art.: 551780 ZY1013
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
Grado di finezza fine
⌀ Testa 10 mm
Lunghezza della testina 13 mm
⌀ Gambo 6 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 551780 ZY1013
EAN / GTIN 4027497343492
Codice del produttore A600001013618A081

Descrizione

Esecuzione:

Le mole abrasive LUKAS con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive LUKAS con gambo sono concepite per lavorazioni in piano e dei bordi e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all’elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.
Mole abrasive con gambo SiC in ceramica legata, grana 80 (fine), con elevato effetto autoaffilante e struttura a pori aperti per una migliore evacuazione dei trucioli. ⌀ Gambo 6 mm, lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione di leghe di alluminio e materiali morbidi (metalli non ferrosi).
Velocità di taglio consigliata 25 − 40 m/s.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello