Dwustronna, rombowa płytka wymienna 80° ze spiralną krawędzią skrawającą zapewnia wysoką wydajność usuwania wiórów podczas obróbki stali nierdzewnej.

Nr art.: 5510109
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5510109
EAN / GTIN 7291075282535
Numer producenta 5510109
Numer L L23950 543

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka HMW, promień naroża (RE): 1,2 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,9 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,78 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów HMW
  • Promień narożnika (RE) 1,2 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12,9 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 6 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 5,16 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,78 mm
  • Maksymalny posuw 0,8 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.