• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Płytki wymienne z łamaczem wióra DT do wierteł DR

Nr art.: 5507875
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Seria DR-TWIST
Rodzaj produktu Indexable insert for drilling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5507875
EAN / GTIN 7291075107319
Numer producenta 5507875
Numer L L24160 27

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,81 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,81 mm