• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

SOMT 09T306-DT IC808 Skær med DT-spånbryder til DR-bor

Art.-nr.: 5507875
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie DR-TWIST
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5507875
EAN/GTIN 7291075107319
Producentnummer 5507875
L-nummer L24160 27

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,6 mm, diameter incircle (IC) 9 mm, skærtykkelse (S) 3,81 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,81 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "DR-TWIST" Se alle