SOMT 09T306-DT IC808 Inserts for drilling milling, with chipbreaker 4 cutting edges.

Artikelnummer: 5507875
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507875
EAN/GTIN 7291075107319
Nummer fabrikant 5507875
L-nummer L24160 27

Omschrijving

Omschrijving:

Boorplaten, hoekradius (RE) 0,6 mm, diameter incirkel (IC) 9 mm, dikte snijplaat (S) 3,81 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,6 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,81 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles