XCMT 070304-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Artiklové číslo: 5506626
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Úhel špičky 83,5 stupně
Typ IC908
Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Směr řezu neutrální
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Řezné vložky na vrtání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5506626
EAN / GTIN 7291075202779
Číslo výrobce 5506626
L-číslo L23950 2692

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka břitu (L) 7,5 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7,5 mm, úhel zahrnutí břitové destičky (EPSR) 83,5 stupně, tloušťka břitové destičky (S) 3,18 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 7.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm