Rombowa, dodatnia płytka skrawająca 55° z wiper do obróbki wykańczającej przy dużych prędkościach posuwu

Nr art.: 5506376
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5506376
EAN / GTIN 7291075200355
Numer producenta 5506376
Numer L L23950 2602

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka WF, promień naroża (RE): 0,05 mm, kierunek (HAND): Lewa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 11,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,97 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów WF
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,05 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11,6 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 4,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,97 mm
  • Maksymalny posuw 0,2 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,05 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,01 mm/min.