DCET 11T3005L-WF IC907 Plaquitas Rómbicas de 55º con Geometría Wiper para Acabado con Grandes Avances

Número de artículo: 5506376
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5506376
EAN / GTIN 7291075200355
Número del fabricante 5506376
Número L L23950 2602

Descripción

Descripción:

Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas WF, Radio de punta (RE) 0.05 mm, Cutting Direction (HAND) Left Hand, Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas WF
  • Ángulo de incidencia principal (AN) 7 Degrees
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud del filo de corte (L) 11.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1) 4.4 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.05 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.01 mm/rev

Productos adecuados