• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCET 11T3005L-WF IC907 Rhombische, positive 55°-Wendeschneidplatte mit Wiper zum Schlichten mit hohen Vorschubwerten

Artikel-Nr.: 5506376
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5506376
EAN / GTIN 7291075200355
Herstellernummer 5506376
L-Nummer L23950 2602

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer WF, Eckenradius (RE) 0.05 mm, Richtung (HAND) Left Hand, Schneidkantenlänge (L) 11.6 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

Merkmal:

  • Spanformer WF
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidkantenlänge (L) 11.6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm
  • Maximaler Vorschub 0.2 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.05 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.01 mm/rev