Płytka wymienna do skrobania rur

Nr art.: 5504932
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5504932
EAN / GTIN 7291075112825
Numer producenta 5504932
Numer L L23950 2264

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórownica M, promień naroża (RE): 90 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15,87 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 15,87 mm, grubość płytki tnącej (S): 6,35 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów M
  • Promień narożnika (RE) 90 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15,87 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 5,16 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,87 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 6,35 mm