SNMX 150608R-90 IC418 Plăcuță pentru tuburi de răzuire

Cod articol.: 5504932
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5504932
EAN / GTIN 7291075112825
Număr producător 5504932
L-Număr L23950 2264

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru tuburi de răzuire

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M
  • Raza la colţ (RE): 90 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.87 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm