SNMX 150608R-90 IC418 Vyměnitelné břitové destičky pro vyškrabávání trubek

Artiklové číslo: 5504932
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 5504932
EAN / GTIN 7291075112825
Číslo výrobce 5504932
L-číslo L23950 2264

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískové těleso M, poloměr rohu (RE) 90 mm, délka břitu (L) 15,87 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 15,87 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,35 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M
  • Polomer rohu (RE) 90 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15.87 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.35 mm