Marking needle

Nr art.: 550474
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Średnica 3 mm
Promień 1 mm
Wersja Proste
Długość końcówki 53,5 mm
Rodzaj produktu Igła
Materiał ze stali narzędziowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550474
EAN / GTIN 4020772000486
Numer producenta 550474
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Popis:

Značkovací jehla, vhodná pro AMF-Marker Large No. 1560ml.

Charakteristika:

  • Jehla: MLN-90R10 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnost: 5 g