Značkovací jehla

Artiklové číslo: 550474
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Průměr 3 mm
Poloměr 1 mm
Provedení Rovné
Délka hrotu 53,5 mm
Druh produktu Jehla
Materiál nástrojová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 550474
EAN / GTIN 4020772000486
Číslo výrobce 550474
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Značkovací jehla, vhodná pro AMF-Marker Large No. 1560ml.

Charakteristika:

  • Jehla: MLN-90R10 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Hmotnost: 5 g