Markeringsnål

Art.-nr.: 550474
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Diameter D1 3 mm
Radius R1 1 mm
Udførelse lige
Længde, spidser L2 53,5 mm
Produkttype nål
Materiale værktøjsstål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 550474
EAN/GTIN 4020772000486
Producentnummer 550474
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Markørnål, velegnet til AMF-Marker Large No. 1560 ml.

Egenskab:

  • Nål: MLN-90R10 Ex00
  • D1: 3 mm
  • L1: 53,5 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Vægt: 5 g