Iglice grawerskie

Nr art.: 550469
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica D1 4 mm
Promień R1 1 mm
Wersja Proste
Długość końcówki L2 47 mm
Rodzaj produktu Igła
Powierzchnia Niklowana na połysk
Materiał ze stali narzędziowej
Długość całkowita 47 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550469
EAN / GTIN 4020772000448
Numer producenta 550469
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Igła do markerów, pasująca do markera AMF Extra Large nr 1550MXL.

Cecha szcz.:

  • Igła: MXLN-90R10 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Masa: 8 g