Aguja trazadora

Número de artículo: 550469
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro D1 4 mm
Radio R1 1 mm
Modelo Forma recta
Longitud punta L2 47 mm
Tipo de producto Aguja
Superficie Níquel brillante
Material acero de herramientas
Longitud total 47 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 550469
EAN / GTIN 4020772000448
Número del fabricante 550469
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Aguja marcadora, adecuada para AMF-Marker Extra Large Nº 1550MXL.

Característica:

  • Aguja: MXLN-90R10 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • peso: 8 g