Označevalne igle

Št. art.: 550469
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 550469
EAN/GTIN 4020772000448
Številka proizvajalca 550469
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker igla, primerna za AMF-Marker Extra Large No. 1550 MXL.

Lastnosti:

  • Igla: MXLN-90R10 Ex00
  • D1: 4 mm
  • L1: 47 mm
  • L2: 0,0 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Masa: 8 g