Przedłużka wrzeciona, ⌀ chwytu frezu rotacyjnego: 3mm

Nr art.: 546930 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu frezu rotacyjnego (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 6 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Spindelverlängerung
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 3 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 150 mm
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546930 3
EAN / GTIN 4007220185308
Numer producenta 4007220185308
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Przedłużka wrzeciona do frezów rotacyjnych i ściernic trzpieniowych.

Zastosowanie:

Do prac w trudno dostępnych miejscach.

Wskazówka:

Ze względów bezpieczeństwa stosowanie przedłużek w połączeniu z frezami rotacyjnymi o długim chwycie jest niedozwolone.