Produžetak za roto glodala i brusne čepove, ⌀ drške glodala: 3mm

Artikl br.: 546930 3
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške glodala (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zatik ⌀ 3 mm
⌀ stezne drške 6 mm
Ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 546930 3
EAN / GTIN 4007220185308
Broj proizvođača 4007220185308
Proizvođač/odgovorna osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

Produžetak osovine za roto glodala i brusne čepove.

Upotreba:

Za radove na teško dostupnim mjestima.

Napomena:

Iz sigurnosnih razloga nisu dopušteni produžeci u kombinaciji s roto glodalima s dugom drškom.