Prelungitor arbore, ⌀ cozii frezei de şlefuire: 3mm

Cod articol.: 546930 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii frezei de şlefuire (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 6 mm
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului Spindelverlängerung
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 3 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 150 mm
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 546930 3
EAN / GTIN 4007220185308
Număr producător 4007220185308
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

Prelungitor de arbore pentru freze şi pietre de şlefuire.

Aplicaţie:

Pentru lucrări în locuri greu accesibile.

Notă:

Din motive de siguranţă, nu se permite folosirea prelungitoarelor în combinaţie cu frezele de şlefuire cu coadă lungă.