{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 6 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo DS | 6 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Gamintojo pavadinimas | Spindelverlängerung | |
| sąsaja staklių pusėje | Cilindrinis kotas | |
| Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 | 3 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| produkto rūšis | įrankių laikiklio ilgintuvas | |
| Visas ilgis L | 150 mm | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 546930 3 | |
| EAN / GTIN | 4007220185308 | |
| Gamintojo numeris | 4007220185308 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Germany, www.pferd.com |