• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe Z5 − drobne, HM, Typ: H0307

Nr art.: 546800 H0307
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
524 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Kleinfrässtift Z5 − fein, HM
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 3 mm
Materiał skrawający HM
Średnica skrawania Dc 3 mm
Długość skrawania Lc 7 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z5
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, kształt płomień
Kod kształtu, specyficzny dla producenta H0307
Liczba rowków wiórowych 5
Stopień wielkości uzębienia drobne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546800 H0307
EAN / GTIN 4045197156624
Numer producenta 546800 H0307
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.