Frézovacie teliesko Z5 − jemné H0307

Č. pol.: 546800 H0307
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
113 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Ozubení Z5
Ozubenie skratka Z5
Stupeň jemnosti ozubenia jemná
Rezný materiál HM
Tvar H0307
Popis tvaru Plamen
⌀ hlavy 3 mm
Dĺžka hlavy 7 mm
Celková dĺžka 40 mm
⌀ stopky 3 mm
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 546800 H0307
EAN/GTIN 4045197156624

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Popis

Prevedenie:

GARANT frézovacie kolíky sa vyrábajú z vysoko výkonných karbidov s vysokou húževnatosťou a maximálnou stabilitou reznej hrany výlučne na najmodernejších CNC strojoch. Stopka je vyrobená z ocele, keď je priemer hlavy väčší ako priemer stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo spekaného karbidu.
HM malé frézovacie kolíky so stopkou ⌀ 3 mm.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka