{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Oznaczenie producenta | Kleinfrässtift Z5 − fein, HM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Średnica skrawania Dc | 3 mm | |
| Długość skrawania Lc | 13 mm | |
| Uzębienie, specyficzne dla producenta | Z5 | |
| Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej | bez | |
| Kształt pilnika obrotowego | Pilnik obrotowy, walcowy | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | A0313 | |
| Liczba rowków wiórowych | 5 | |
| Stopień wielkości uzębienia | drobne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 40 mm | |
| Rodzaj produktu | Pilnik obrotowy |
| Numer artykułu | 546800 A0313 | |
| EAN / GTIN | 4045197521774 | |
| Numer producenta | 546800 A0313 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |