• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Pilniki obrotowe Z5 − drobne, HM, Typ: AS0210

Nr art.: 546800 AS0210
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
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Średnica trzonka DS 3 mm
Seria Zahnung Z5
Oznaczenie producenta Kleinfrässtift Z5 − fein, HM, Typ: AS0210
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 2 mm
Długość skrawania Lc 10 mm
Długość bijaka L3 10 mm
Uzębienie, specyficzne dla producenta Z5
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej Z uzębieniem czołowym
Kształt pilnika obrotowego Pilnik obrotowy, walcowy
Kod kształtu, specyficzny dla producenta AS
Stopień wielkości uzębienia drobne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 40 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546800 AS0210
EAN / GTIN 4045197156471
Numer producenta 546800 AS0210
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.
Kształt - walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.