Mali roto rezkar Z5 − fini AS0210

Št. art.: 546800 AS0210
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ozobje Z5
Kratica ozobja Z5
Stopnja preciznosti ozobljenja fina
Rezalni material HM
Oblika AS0210
Opis oblike Valj s čelnim ozobljenjem
⌀ glave 2 mm
Dolžina glave 10 mm
Celotna dolžina 40 mm
⌀ držala 3 mm
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 546800 AS0210
EAN/GTIN 4045197156471

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji GARANT so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.
Mali roto rezkar iz karbidne trdine z držalom ⌀ 3 mm.
Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico