Flexible milled file blade

Nr art.: 5460110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj nacięcia Cięcie precyzyjne
Stopień rozdrobnienia Zgrubne
Nacięcie 9 cm
Rodzaj produktu Pilniki do karoserii
Długość całkowita 354 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5460110
EAN / GTIN 4010886546017
Numer producenta 5460110
Numer L L60160 6282
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For GEDORE corosserie file No. 269

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: coarse
  • REACH registration available: no
  • Teeth [inch]: 9
  • Total length [mm]: 354 mm
  • VDE certified: no