• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilník 9″, D:354 mm

Artiklové číslo: 5460110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Typ úderu Jemný řez
Stupeň jemnosti Hrubé
Úder 9 cm
Druh produktu Karosářský pilník
Celková délka 354 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5460110
EAN / GTIN 4010886546017
Číslo výrobce 5460110
L-číslo L60160 6282
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro karoserii GEDORE soubor č. 269

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hrubý
  • Celková délka [mm]: 354 mm
  • Zuby [palec]: 9
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez