• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lama per lime in fibra

Codice art.: 5460110
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per carrozzeria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5460110
EAN / GTIN 4010886546017
Codice del produttore 5460110
Numero-L L60160 6282
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per il portalima regolabile GEDORE N. 269

Proprietà:

  • Design: grossolano
  • Lunghezza totale [mm]: 354 mm
  • Denti [pollici]: 9
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no