Waga sprężynowa, funkcja Peak HOLD 0,06

Nr art.: 546-135
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
Materiał obudowy listwy tworzywo sztuczne
Obciążenie haki
Min. zakres pomiarowy 0,06 N
Maks. zakres pomiarowy 0,5 N
Czytelność 0,02 N
Wartość podziałki skali 0,02 cN
Rodzaj produktu waga sprężynowa
Jednostka zakresu ważenia Newton
Technika pomiarowa analogowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 546-135
EAN / GTIN 4946368362663
Numer producenta 546-135
Numer L L40010 7692
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta waga sprężynowa sprawdzi się w wielu zastosowaniach i oferuje następujące zalety: Do regulacji mikroprzełączników, sprężyn przekaźników i zaworów, a także do sprawdzania siły pomiarowej czujników zegarowych oraz regulacji sprężyn rozciągających i ściskających. Podzielona tarcza do pomiarów w obu kierunkach.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 546-125
  • Dokładność: ½ podziałki
  • Rozmiar / Wymiar: 0,122 X 0,07 X 0,035 M
  • Zakres pomiarowy: 0,06-0,5
  • wartość podziałki skali: 0,02 N

W dostawie:

In a box