• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federwaage, Peak Hold 0,06N-0,5N, 0,02N Abstufung

Artikel-Nr.: 546-135
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Gehäuse Kunststoff
Lastaufnahme Haken
Messbereich min. 0,06 N
Messbereich max. 0,5 N
Ablesbarkeit 0,02 N
Skalenteilungswert 0,02 cN
Produktart Federwaage
Einheit Wägebereich Newton
Anzeigeart analog

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 546-135
EAN / GTIN 4946368362663
Herstellernummer 546-135
L-Nummer L40010 7692
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Federwaage unterstützt Sie bei vielen Anwendungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zum Einstellen von Mikroschaltern, Relaisfedern und Ventilen sowie zur Überprüfung der Messkraft von Messuhren und der Justierung von Zug- und Druckfedern. Geteiltes Ziffernblatt zum Messen in beiden Richtungen.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 546-125
  • Genauigkeit: ½ Graduierung
  • Größe / Abmessung: 0,122 X 0,07 X 0,035 M
  • Messbereich: 0,06 - 0,5
  • Skalenteilungswert: 0.02 N

Lieferumfang:

In einer Box