Pružinová váha, špičková hodnota 0,06N-0,5N, stupnice 0,02N

Artiklové číslo: 546-135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Materiál pouzdra
plast
Nosnost
háček
Rozsah měření min.
0,06 N
Rozsah měření max.
0,5 N
Rozlišitelnost
0,02 N
Dělení stupnice
0,02 cN
Druh produktu
pružinová váha
Jednotka rozsahu vážení
Newton
Měřicí technika
analogové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546-135
EAN / GTIN 4946368362663
Číslo výrobce 546-135
L-číslo L40010 7692
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato pružinová váha vás podpoří v mnoha aplikacích a nabízí vám následující výhody: Pro nastavení mikrospínačů, pružin relé a ventilů, jakož i pro kontrolu měřicí síly číselníkových měřidel a nastavení napínacích a tlačných pružin. Dělený číselník pro měření v obou směrech.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 546-125
  • Přesnost: ½ stupnice
  • Velikost / rozměr: 0,122 X 0,07 X 0,035 M
  • Rozsah měření: 0,06 - 0,5
  • Dělení stupnice: 0,02 N

Rozsah dodávky:

V krabici