{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał obudowy | listwy tworzywo sztuczne | |
| Obciążenie | haki | |
| Min. zakres pomiarowy | 0,03 N | |
| Maks. zakres pomiarowy | 0,3 N | |
| Czytelność | 0,01 N | |
| Rodzaj produktu | waga sprężynowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | Newton | |
| Technika pomiarowa | analogowy |
| Numer artykułu | 546-134 | |
| EAN / GTIN | 4946368362656 | |
| Numer producenta | 546-134 | |
| Numer L | L40010 14739 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |