Pružinové váhy, špičková hodnota 30mN-300mN, stupnice 10mN

Artiklové číslo: 546-134
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pouzdra plast
Nosnost háček
Rozsah měření min. 0,03 N
Rozsah měření max. 0,3 N
Rozlišitelnost 0,01 N
Druh produktu pružinová váha
Jednotka rozsahu vážení Newton
Měřicí technika analogové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 546-134
EAN / GTIN 4946368362656
Číslo výrobce 546-134
L-číslo L40010 14739
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato pružinová váha vás podpoří v mnoha aplikacích a nabízí vám následující výhody: Pro nastavení mikrospínačů, pružin relé a ventilů, jakož i pro kontrolu měřicí síly číselníkových měřidel a nastavení napínacích a tlačných pružin. Dělený číselník pro měření v obou směrech.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 546-124
  • Přesnost: ½ stupnice
  • Velikost / rozměr: 0,125 X 0,07 X 0,037 M
  • Rozsah měření: 0,03 - 0,3
  • Dělení stupnice: 10 mN

Rozsah dodávky:

V krabici