Balanza de resorte, retención de picos 30mN-300mN, graduación de 10mN

Número de artículo: 546-134
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material carcasa Plástico
Toma de la carga Gancho
Capacidad de medición mín. 0,03 N
Capacidad de medición máx. 0,3 N
Precisión de lectura 0,01 N
Tipo de producto balanza de resorte
Unidad del rango de pesaje Newton
Metrología analógico

Identificación y clasificación

Número de artículo 546-134
EAN / GTIN 4946368362656
Número del fabricante 546-134
Número L L40010 14739
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Esta balanza de resorte le ayuda en muchas aplicaciones y le ofrece las siguientes ventajas: Para ajustar microinterruptores, muelles de relé y válvulas, así como para comprobar la fuerza de medición de relojes comparadores y ajustar muelles de tracción y compresión. Esfera dividida para medir en ambas direcciones.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 546-124
  • Precisión: ½ Graduación
  • Tamaño / Dimensión: 0,125 X 0,07 X 0,037 M
  • Rango de medición.: 0,03 - 0,3
  • Valor de división de la escala: 10 mN

Volumen de suministro:

En una caja